Prodotti /

Cod. Rexel
AITCC1M84
Cod. Produttore
C1M84
Cod. EAN
8010703250673

Informazioni di prodotto

Condensatori per illuminazione
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

70 mm

diametro

25 mm

tensione nominale

440 V

capacità

1 µF