Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12999
Cod. Produttore
0000012999
Cod. EAN
8010300129990

Informazioni di prodotto

C TIMER
Timer elettronico compatto e affidabile, ideale per il controllo temporizzato di impianti elettrici. Progettato per garantire precisione e facilità di installazione, si adatta perfettamente a diverse applicazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa. La sua struttura compatta consente un montaggio semplice in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per la gestione automatizzata dei carichi elettrici. Descrizione del produttore: Sensore per il controllo del tempo di funzionamento: consente l'avvio automatico o la commutazione di velocità del prodotto abbinato alcuni secondi dopo l'accensione della luce e continua a funzionare per un tempo prefissato, impostabile in fase di installazione da 3 a 20 minuti, dopo lo spegnimento della stessa. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 3 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP20.

tipo di montaggio

A parete

numero di uscite

1

programmazione esterna

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Sensore temporizzatore C TIMER per installazione a parete IP20 3A bianco