Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12992
Cod. Produttore
0000012992
Cod. EAN
8010300129921

Informazioni di prodotto

C TEMP
Sensore di temperatura con sonda interna integrata, progettato per il monitoraggio preciso delle condizioni ambientali. Dotato di setpoint regolabile in modalità assoluta, consente un controllo affidabile senza la necessità di batteria o pulsante di standby. La sua uscita di segnale versatile è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, garantendo una gestione efficiente e sicura degli impianti. La struttura compatta e robusta assicura un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sensore per il controllo della temperatura dell'aria nell'ambiente: consente l'avvio automatico o la commutazione di velocità del prodotto abbinato quando la temperatura eccede il valore preimpostato, selezionabile mediante trimmer esterno e regolabile nell'intervallo 10°C - 40°C. Un timer consente il funzionamento dell'apparecchio per un tempo prefissato, impostabile in fase di installazione da 3 a 20 minuti, dopo che la temperatura è scesa sotto la soglia prefissata. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 3 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP20.

larghezza

144 mm

altezza

54 mm

profondità

56 mm

tensione di alimentazione

230 V

Segnale d'uscita

Altro

tipo di orologio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Sonda, interna

Setpoint regolabile

Assoluto

intervallo di misura

10 ... 40 °C

Produttore

Sensore temperatura aria ambiente con timer per installazione a parete IP20