› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Sensore fumo odori VOC per ventilazione parete IP20 bianco

Cod. Rexel VR12993
Cod. Produttore 0000012993
Cod. EAN 8010300129938

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Carico max: 3 A
  • Protezione: IP20
  • Installazione: a parete
  • Controllo: concentrazione inquinanti
  • Timer regolabile: 3-20 minuti
  • Serie: VR12993

Descrizione del prodotto

Rilevatore elettronico progettato per la sicurezza ambientale, capace di monitorare la presenza di monossido di carbonio e anidride carbonica. Il dispositivo si presenta con un design compatto e robusto, ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, garantisce un rilevamento preciso e tempestivo dei gas nocivi, contribuendo a prevenire situazioni di pericolo. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua semplicità di installazione lo rende una soluzione efficace per il controllo della qualità dell’aria interna. Descrizione del produttore: Sensore per il controllo della concentrazione di inquinanti (fumo di sigaretta, odori, VOC) nell'aria: consente l'avvio automatico o la commutazione di velocità del prodotto abbinato quando la concentrazione di inquinanti eccede il valore preimpostato, selezionabile mediante trimmer esterno. Un timer consente il funzionamento dell'apparecchio per un tempo prefissato, impostabile in fase di installazione da 3 a 20 minuti, dopo che la qualità dell'aria è ritornata sopra la soglia prefissata. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 3 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

144 mm

altezza

54 mm

profondità

56 mm

rileva il monossido di carbonio

Rileva l'anidride carbonica

Adatto per la calibrazione

Sensore fumo odori VOC per ventilazione parete IP20 bianco