Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CX3240547
Cod. Produttore
3240547
Cod. EAN
4046356537964

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa Faston, completamente isolata, blu, 1,5 ... 2,5 mm², per connettori 6,3 x 0,8 mm

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Altro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Altro

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 PRESA FASTON