Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CX3240534
Cod. Produttore
3240534
Cod. EAN
4046356528047

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore, larghezza: 2,8 mm, colore: rosso

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Altro

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Altro

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Produttore

C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 PRESA FASTON