› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

C-RCI 2,5/M4 CAPOCORDA AD ANELLO

Cod. Rexel CX3240023
Cod. Produttore 3240023
Cod. EAN 4046356452007

Informazioni principali

  • Serie: C-RCI
  • Larghezza anello: 8,5 mm
  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Foro vite: M4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, larghezza: 8,5 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

C-RCI 2,5/M4 CAPOCORDA AD ANELLO