› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

C-RCI 1,5/M6 CAPOCORDA AD ANELLO

Cod. Rexel CX3240020
Cod. Produttore 3240020
Cod. EAN 4046356451970

Informazioni principali

  • Larghezza: 11,6 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Serie: C-RCI
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Dimensione foro: M6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, larghezza: 11,6 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

C-RCI 1,5/M6 CAPOCORDA AD ANELLO