› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

C-RC 95/M12 DIN CAPOCORDA AD ANELLO

Cod. Rexel CX3240122
Cod. Produttore 3240122
Cod. EAN 4046356453394

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mm²
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Isolamento: Non isolata
  • Filettatura: M12
  • Serie: C-RC 95/M12 DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, non isolata, 95 mm², M12

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

sezione nominale

95 ... 95 mm²

C-RC 95/M12 DIN CAPOCORDA AD ANELLO