› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

C-RC 70/M8 DIN CAPOCORDA AD ANELLO

Cod. Rexel CX3240116
Cod. Produttore 3240116
Cod. EAN 4046356453332

Informazioni principali

  • Sezione: 70 mm²
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Isolamento: Non isolata
  • Dimensione foro: M8
  • Serie: C-RC 70/M8 DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, non isolata, 70 mm², M8

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

Max. AWG-size

Altro

sezione nominale

70 ... 70 mm²

C-RC 70/M8 DIN CAPOCORDA AD ANELLO