› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

C-RC 10/M6 DIN CAPOCORDA AD ANELLO

Cod. Rexel CX3240090
Cod. Produttore 3240090
Cod. EAN 4046356453073

Informazioni principali

  • Sezione: 10 mm²
  • Tipo: Capocorda ad anello
  • Filettatura: M6
  • Isolamento: Non isolata
  • Serie: C-RC 10/M6 DIN
  • Normativa: DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda ad anello, non isolata, 10 mm², M6

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Altro

materiale

Rame

Max. AWG-size

8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

C-RC 10/M6 DIN CAPOCORDA AD ANELLO