Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22835
Cod. Produttore
0000022835
Cod. EAN
8010300228358

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Raccordo di aspirazione C-RA 46 realizzato in acciaio non trattato, dotato di flangia a saldare sopra. Progettato per applicazioni con diametro nominale DN 80, garantisce resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche che richiedono componenti robusti e durevoli. Descrizione del produttore: Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

420 mm

Spessore flangia

10 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

6

diametro nominale

DN 80

Produttore

Raccordo flangiato aspirazione per sistemi ventilazione centralizzata