Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22834
Cod. Produttore
0000022834
Cod. EAN
8010300228341

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Raccordo di aspirazione C-RA 45 con flangia a saldare sopra, realizzato in acciaio non trattato. Progettato per applicazioni con diametro nominale DN 80, garantisce robustezza e resistenza nel collegamento di componenti elettrici e meccanici. La struttura in acciaio assicura durata e affidabilità nelle installazioni industriali. Descrizione del produttore: Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

320 mm

Spessore flangia

10 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

6

diametro nominale

DN 80

Produttore

Raccordo flangiato aspirazione per ventilazione civile residenziale