Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22833
Cod. Produttore
0000022833
Cod. EAN
8010300228334

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Raccordo di aspirazione C-RA 40 realizzato in acciaio non trattato, con flangia a saldare sopra e diametro nominale DN 80. Questo componente garantisce robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e durevole per impianti che richiedono elevata resistenza meccanica e stabilità. La qualità del materiale assicura prestazioni ottimali anche in condizioni operative gravose. Descrizione del produttore: Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

282 mm

Spessore flangia

10 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

6

diametro nominale

DN 80

Produttore

Raccordo flangiato aspirazione sistema ventilazione civile