Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22832
Cod. Produttore
0000022832
Cod. EAN
8010300228327

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Raccordo di aspirazione in acciaio con flangia a saldare sopra, diametro nominale DN 80. Prodotto non trattato, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. La struttura in acciaio assicura elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

282 mm

Spessore flangia

10 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

6

diametro nominale

DN 80

Produttore

Raccordo flangiato aspirazione per tubi ventilazione civile residenziale