Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22829
Cod. Produttore
0000022829
Cod. EAN
8010300228297

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Raccordo di aspirazione C-RA 30 realizzato in acciaio resistente, progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Dotato di flangia a saldare sopra, con diametro nominale DN 70, offre un'ottima stabilità e facilità di installazione nelle applicazioni elettriche e industriali. La superficie trattata assicura protezione e lunga durata nel tempo, rendendo questo raccordo ideale per sistemi di aspirazione e canalizzazione. Descrizione del produttore: Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

190 mm

Spessore flangia

8 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

6

Diametro foro del bullone

8 mm

diametro nominale

DN 70

Produttore

Raccordo flangiato aspirazione per ventilazione civile residenziale