Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22826
Cod. Produttore
0000022826
Cod. EAN
8010300228266

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Raccordo di aspirazione C-RA 15 realizzato in acciaio resistente, progettato con flangia a saldare sopra per garantire un’installazione stabile e sicura. Il diametro nominale DN 70 lo rende adatto a impianti di aspirazione industriali, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo grazie al materiale di alta qualità. La finitura robusta assicura protezione della superficie e ottime prestazioni in ambienti elettrici e meccanici. Descrizione del produttore: Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

141 mm

Spessore flangia

8 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

6

Diametro foro del bullone

8 mm

diametro nominale

DN 70

Produttore

Raccordo flangiato aspirazione per sistemi ventilazione centralizzata