Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22825
Cod. Produttore
0000022825
Cod. EAN
8010300228259

Informazioni di prodotto

raccordo flangiato
Raccordo di aspirazione in acciaio con flangia a saldare sopra, diametro nominale DN 70. Progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle applicazioni di aspirazione, offre una connessione sicura e duratura grazie al materiale di alta qualità e alla struttura resistente. Ideale per impianti elettrici e sistemi di ventilazione che richiedono componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Raccordo flangiato di aspirazione per facilitare il raccordo del prodotto con il tubo di aspirazione o mandata

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

diametro esterno tubo

111 mm

Spessore flangia

8 mm

Tipo flangia

Flangia a saldare sopra

Numero di fori per i bulloni

6

Diametro foro del bullone

8 mm

diametro nominale

DN 70

Produttore

Raccordo flangiato aspirazione per sistemi ventilazione civile