Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12998
Cod. Produttore
0000012998
Cod. EAN
8010300129983

Informazioni di prodotto

PIR System
Il segnalatore di movimento da parete VR12998 è un dispositivo affidabile progettato per il rilevamento preciso dei movimenti tramite tecnologia PIR. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per applicazioni di controllo automatico dell’illuminazione o della sicurezza. Grazie alla sua capacità di collegamento in rete, si integra facilmente in sistemi elettrici esistenti, offrendo una gestione efficiente e centralizzata. La sua installazione a parete lo rende pratico e discreto, garantendo prestazioni elevate senza compromessi estetici. Questo sensore è una soluzione versatile e duratura per ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Sensore per il controllo della presenza di persone nell'ambiente: consente l'avvio automatico o la commutazione di velocità del prodotto abbinato per un tempo prefissato, impostabile in fase di installazione da 3 a 20 minuti. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 3 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP20.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

collegabile in rete

dispositivo di rilevamento animali

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

20 min

Produttore

Sensore PIR presenza bianco 220-240V parete IP20