Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Protezione della superficie
Stagnato
forma della flangia
Puntale tondo
Colore dell'isolamento
Blu
materiale
Rame
Min. AWG-size
16
Max. AWG-size
14
sezione nominale
1,5 ... 2,5 mm²
Disponibilità:
Prodotto non rendibile