› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

C-JCI 2,5 CONNETTORE

Cod. Rexel CX3240062
Cod. Produttore 3240062
Cod. EAN 4046356452809

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Sezione cavo: 1,5 - 2,5 mm²
  • Tipo: Connettore isolato
  • Serie: C-JCI 2,5
  • Isolamento: Completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, completamente isolato, blu, 1,5 - 2,5 mm²

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Altro

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Altro

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

C-JCI 2,5 CONNETTORE