Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12994
Cod. Produttore
0000012994
Cod. EAN
8010300129945

Informazioni di prodotto

C HCS
Rilevatore di umidità ambientale compatto e affidabile, ideale per il monitoraggio e il controllo in impianti elettrici. Il dispositivo è progettato per garantire precisione nella rilevazione dell’umidità, contribuendo a mantenere condizioni ottimali e prevenire danni causati dall’umidità eccessiva. Realizzato con materiali resistenti e finitura bianca, si integra facilmente in diversi contesti installativi, assicurando durabilità e facilità di manutenzione. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Sensore per il controllo del tasso di umidità relativa (UR) nell'aria: consente l'avvio automatico o la commutazione di velocità del prodotto abbinato quando la percentuale di UR supera il 65%. Se il tasso di umidità non supera la soglia, l'apparecchio associato si avvia automaticamente alcuni secondi dopo l'accensione della luce e continua a funzionare, dopo il suo spegnimento, per un tempo prefissato, impostabile in fase di installazione da 3 a 20 minuti. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 3 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP20.

Produttore

Sensore umidità relativa per aspiratori installazione parete bianco IP20