› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Griglia protezione mandata per ventilazione civile VR22818

Cod. Rexel VR22818
Cod. Produttore 0000022818
Cod. EAN 8010300228181

Informazioni principali

  • Serie: C-GM 35
  • Protezione parti in movimento mandata
  • Installazione posizione accessibile
  • Griglia di protezione
  • Materiale resistente
  • Compatibile con apparecchi VR22818
  • Facile installazione
  • Dimensioni standard

Descrizione del prodotto

Griglia protettiva per mandata realizzata in plastica resistente, progettata per garantire una protezione efficace delle aperture di ventilazione o mandata d’aria. Il design a griglia permette un flusso d’aria ottimale mantenendo al contempo la sicurezza e l’integrità degli impianti elettrici, ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario combinare funzionalità e protezione. Descrizione del produttore: Griglia di protezione lato mandata Da applicare al prodotto sul latodi mandata per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

Larghezza nominale del condotto

148 mm

Altezza nominale del condotto

148 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

200 mm

altezza frontale

200 mm

Griglia protezione mandata per ventilazione civile VR22818