› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Griglia protezione lato mandata per ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22817
Cod. Produttore 0000022817
Cod. EAN 8010300228174

Informazioni principali

  • Serie: C-GM 31
  • Protezione: griglia mandata
  • Applicazione: lato mandata
  • Funzione: protezione parti mobili
  • Installazione: posizione accessibile

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione per mandata realizzata in materiale plastico resistente, progettata per garantire una corretta ventilazione e protezione nelle installazioni elettriche. Il design a griglia permette un’efficace circolazione dell’aria mantenendo al contempo una barriera protettiva contro polvere e corpi estranei, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Adatta per applicazioni che richiedono una protezione funzionale senza compromettere il flusso d’aria. Descrizione del produttore: Griglia di protezione lato mandata Da applicare al prodotto sul latodi mandata per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

Larghezza nominale del condotto

113 mm

Altezza nominale del condotto

113 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

165 mm

altezza frontale

165 mm

Griglia protezione lato mandata per ventilazione civile residenziale