› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Griglia protezione mandata per ventilazione civile VR22816

Cod. Rexel VR22816
Cod. Produttore 0000022816
Cod. EAN 8010300228167

Informazioni principali

  • Serie: C-GM 30
  • Protezione parti in movimento
  • Installazione lato mandata
  • Griglia di protezione robusta
  • Adatta per uso accessibile
  • Materiale resistente
  • Facile montaggio
  • Dimensioni compatte

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione per mandata realizzata in plastica resistente, progettata per garantire un'efficace protezione delle aperture di ventilazione e prevenire l'ingresso di corpi estranei. La struttura quadrata con fori regolari assicura un flusso d'aria ottimale, mantenendo al contempo sicurezza e durabilità nel tempo. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e un design funzionale. Descrizione del produttore: Griglia di protezione lato mandata Da applicare al prodotto sul latodi mandata per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

Larghezza nominale del condotto

113 mm

Altezza nominale del condotto

113 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

162 mm

altezza frontale

162 mm

Griglia protezione mandata per ventilazione civile VR22816