› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Griglia protezione mandata per ventilazione civile accessibile

Cod. Rexel VR22813
Cod. Produttore 0000022813
Cod. EAN 8010300228136

Informazioni principali

  • Descrizione: C-GM 20 (GRIGLIA PROT.MANDATA)
  • Funzione: Protezione parti mobili
  • Posizione: Lato mandata
  • Applicazione: Installazione accessibile
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: VR22813

Descrizione del prodotto

Griglia protettiva per mandata realizzata in plastica, progettata per garantire sicurezza e protezione nei sistemi elettrici. Il design a maglie quadrate permette un'efficace circolazione dell'aria, prevenendo l'ingresso di corpi estranei e assicurando un flusso regolare. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, questa griglia combina funzionalità e resistenza, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Griglia di protezione lato mandata Da applicare al prodotto sul latodi mandata per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

Larghezza nominale del condotto

102 mm

Altezza nominale del condotto

102 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

145 mm

altezza frontale

145 mm

Griglia protezione mandata per ventilazione civile accessibile