› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Griglia protezione mandata per ventilazione civile

Cod. Rexel VR22811
Cod. Produttore 0000022811
Cod. EAN 8010300228112

Informazioni principali

  • Serie: C-GM 10
  • Protezione: griglia lato mandata
  • Applicazione: protezione parti mobili
  • Posizione: lato mandata
  • Installazione: posizione accessibile
  • Materiale: resistente e sicuro
  • Funzione: sicurezza operativa
  • Compatibilità: per prodotto VR22811

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione per mandata C-GM 10 realizzata in materiale plastico resistente. Progettata per garantire una protezione efficace nelle applicazioni elettriche, assicura una corretta ventilazione e sicurezza degli impianti. Il design compatto con fori di fissaggio facilita l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Griglia di protezione lato mandata Da applicare al prodotto sul latodi mandata per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

Larghezza nominale del condotto

67 mm

Altezza nominale del condotto

67 mm

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

98 mm

altezza frontale

98 mm

Griglia protezione mandata per ventilazione civile