Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01139715
Cod. Produttore
P01139715

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6550 Tester isolamento 10

Documentazione tecnica

Descrizione In contenitore da cantiere, il misuratore d'isolamento 10kV C.A.6550 si utilizza per controllare l’isolamento delle attrezzature in fase di fabbricazione, installazione sul sito, nell’ambito di un controllo periodico e durante la messa in servizio di un impianto. Adatto per aziende operanti nel settore elettrico, produttori, installatori, società di manutenzione, industrie, centri di ricerca e infrastrutture. Caratteristiche tecniche • Campo di misura: da 10kΩ a 25TΩ; • Tensione di prova fissa o programmabile: da 40V a 10kV; • Corrente erogata di 5mA; • Ampio display LCD retroilluminato con visualizzazione digitale, bargraph e grafico R(t)+u(t), i(t), i(u); • Calcolo automatico dei rapporti: DAR / PI / DD / DR (ppm/V); • Modalità di test multipli: rampa e scala di tensione, con modalità “BURN-IN”, “early break” e “I-limit”; • 3 filtri per ottimizzare la stabilità delle misure; • Calcolo di R alla temperatura di riferimento; • Memoria di 80.000 misure e orodataggio in tempo reale; • Comunicazione optoisolata USB per trasferimento dati a PC e generazione di report tramite software profession; • Alimentazione con batteria NiMH ricaricabile tramite caricatore esterno; • Conforme alla norma EN 61557-1 e -2; • Sicurezza elettrica: EN 61010 1.000V Cat.IV; • Dimensioni 406 x 330 x 174 mm - 6 Kg.

Produttore

CA 6550 MEGAOHMETRO DIGITALE 10 KV + CAVI AT