› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Comando elettronico 2,5A per ventilatori Vortice parete/incasso bianco

Cod. Rexel VR12967
Cod. Produttore 0000012967
Cod. EAN 8010300129679

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Carico max: 2.5 A
  • Installazione: a parete/incasso
  • Funzioni: On/Off, velocità
  • Colore: bianco
  • Serie: VR12967
  • Tipo: comando elettronico

Descrizione del prodotto

Comando elettrico da parete di colore bianco con manopola per la regolazione a 11 stadi. Progettato per un singolo fase, offre un controllo preciso e affidabile della potenza fino a 2,5 A. Ideale per applicazioni murali o tubolari, garantisce facilità di installazione e utilizzo grazie alla sua struttura compatta e funzionale. La manopola permette una regolazione semplice e intuitiva, rendendo questo dispositivo adatto per il controllo di apparecchiature elettriche in ambienti residenziali o industriali. Descrizione del produttore: Gruppo comandi elettronico per ventilatori Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCB. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 2.5 A. Funzioni: On/Off, Selezione continua della velocità.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2,5 A

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

55 mm

illuminazione

Illuminato (on)

numero di fasi

1

numero di stadi

11

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Comando elettronico 2,5A per ventilatori Vortice parete/incasso bianco