Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MS-0150
Cod. Produttore
801MS-0150
Cod. EAN
8050456067784

Informazioni di prodotto

BXV04AGS MOTORE SCORREVOLE 24V 400KG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BXV04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

con trasmettitore manuale

Chiusura automatica

Con interruttore a chiave

peso max. del cancello

400 kg

lunghezza della cremagliera

14 m

tensione di alimentazione AC

230 V