Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6019528
Cod. Produttore
6019528
Cod. EAN
4012196014538

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolare fissaggio
  • Applicazione: Montaggio profilati IS 8
  • Posizionamento: Fissaggio a parete
  • Serie: BW 80 55 FT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare di fissaggio per il montaggio di profilati IS 8 alla parete.

Tipologia

Angolare di fissaggio

adatto per

Profilo a I

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

con accessori di avvitamento

Produttore

BW 80 55 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO 8