Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095731139
Cod. Produttore
095731139
Cod. EAN
8054684020313

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV-BV - Piedistallo in vetroresina per armadi serie CV largh. 546/714mm, alt. suolo 550mm
Descrizione del produttore: Piedistallo ad elementi in SMC assemblati ad incastro e fissati con viti – colore grigio RAL 7040. Da fissare su superfici piane mediante tasselli o apposito telaio da murare (a parte). Telaio in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

696 mm

Tipologia

Base completa

altezza

550 mm

profondità

198 mm

Adatto per armadi di larghezza

714 mm

Adatto per armadi di profondità

271 mm

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

Piedistallo vetroresina serie CV larghezza 546/714mm altezza 550mm per armadi industriali