Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095731105
Cod. Produttore
095731105
Cod. EAN
8054684020306

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVA - Piedistallo in vetroresina per armadi serie CV largh. 462 mm, alt. suolo 550 mm
Descrizione del produttore: Piedistallo ad elementi in SMC assemblati ad incastro e fissati con viti – colore grigio RAL 7040. Da fissare su superfici piane mediante tasselli o apposito telaio da murare (a parte). Telaio In profilato di acciaio zincato a caldo a norma CEI 7-6. Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

410 mm

Tipologia

Base completa

altezza

550 mm

profondità

180 mm

Adatto per armadi di larghezza

462 mm

Adatto per armadi di profondità

220 mm

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

Altro

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

Piedistallo vetroresina grigio RAL 7040 per armadi serie CVA larghezza 462 mm altezza 550 mm