Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4268LC
Cod. Produttore
HC4268LC
Cod. EAN
8012199921488

Informazioni di prodotto

  • Tipo: presa fibra ottica LC duplex
  • Dimensioni: 45x22.3x19.5 mm
  • Classe protezione: IP21 D, IK03
  • Materiali: contatti oro/nickel >0.8μm
  • Corpo: bronzo, nickel, platino, oro
  • Custodia: ABS, senza alogeni
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: BTNET|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto HC4268LC è un accoppiatore per fibra ottica con presa LC duplex, progettato per garantire connessioni di alta qualità in ambito di trasmissione dati tramite fibra ottica. Realizzato con materiali resistenti come ABS per le placche di copertura e componenti metallici in bronzo, nichel, platino e oro, assicura durabilità e affidabilità. Il colore è grigio chiaro, adatto a installazioni a incasso. Questo connettore è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, con una classe di protezione IP21 e IK03, idoneo per ambienti interni con temperature di esercizio da -5°C a +35°C. La sua struttura permette un fissaggio stabile e sicuro, ideale per applicazioni professionali di rete in ambito elettrico e di telecomunicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo LC DUPLEX - SERIE CIVILE Axolute tech

colore

Grigio

direzione di uscita

Diritto

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

LC-Duplex

Montaggio a pavimento/sottopavimento

con telaio di copertura

numero di prese/prese mobili

1

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

18 mm

Serie

BTNET AXOLUTE

Produttore

Bussole fibra ottica LC duplex incasso Axolute chiaro