Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDB06
Cod. Produttore
DB06
Cod. EAN
8030343037076

Informazioni di prodotto

Bushing terminale in alluminio con filetto gas, ideale per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al filetto gas
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Manutenzione minima nel tempo
Boccola filettata in alluminio di alta qualità con finitura lucidata, progettata per connessioni elettriche sicure e resistenti. Il materiale metallico garantisce robustezza e durabilità, mentre la filettatura da 2 pollici NPT assicura un montaggio preciso e stabile. Prodotto privo di alogeni, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità a standard elevati. Descrizione del produttore: Bushing terminale in alluminio filetto gas.

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

2 pollici

Produttore

Boccola filettata alluminio 2" NPT connessioni elettriche