›

BUSBAR PRONG TYPE 3P 19 MODULES

Cod. Rexel LE404952
Cod. Produttore 404952
Cod. EAN 3414972823395

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Materiale: rame e isolamento PC+ABS
  • Temperatura esercizio: -20°C a +50°C
  • Grado protezione: IP20
  • Resistenza al calore: 125°C
  • Serie: LE404952

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: pettine di cablaggio 3P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

Numero moduli DIN

19

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,2 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

BUSBAR PRONG TYPE 3P 19 MODULES