›

BUSBAR PRONG TYPE 2P 1 METER 28 MOD

Cod. Rexel LE404947
Cod. Produttore 404947
Cod. EAN 3414972823340

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Materiale isolante: PC + ABS RAL7037
  • Materiale barra: rame
  • Temperatura operativa: -20°C a +50°C
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: BUSBAR PRONG TYPE 2P 1 METER 28 MOD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: pettine di cablaggio 2P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

Numero moduli DIN

28

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,2 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

BUSBAR PRONG TYPE 2P 1 METER 28 MOD