Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE404945
Cod. Produttore
404945
Cod. EAN
3245064049450

Informazioni di prodotto

busbar di cablaggio 4p 56 modules

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pettine di cablaggio 4P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli

adatto per apparecchi con conduttore N

isolato

corrente nominale permanente Iu

63 A

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

56

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

adatto per numero di apparecchi

14

misura di divisione

17.7 mm

lunghezza

1000 mm

numero di poli

56

numero di fasi

4

esecuzione del collegamento elettrico

spina

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

56