Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
OC5PE5590
Cod. Produttore
5PE5590
Cod. EAN
8024873311171

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 30000V
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Antiscivolo
  • Uso: Ambienti elettrici
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Applicazioni: Cantieri e impianti
  • Protezione: Isolamento eccellente
  • Serie: OC5PE5590
Descrizione del produttore: La PEDANA ISOLANTE 30000V è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza in ambienti elettrici. Progettata per supportare tensioni fino a 30000V, questa pedana offre un isolamento eccellente, proteggendo gli operatori da eventuali scariche elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo. La superficie della pedana è progettata per garantire una presa sicura, riducendo il rischio di scivolamenti durante le operazioni. Questo prodotto è ideale per utilizzi in cantieri, impianti industriali e in qualsiasi situazione in cui sia necessario lavorare in prossimità di apparecchiature elettriche ad alta tensione. La PEDANA ISOLANTE 30000V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per chi opera nel settore elettrico, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza.

Produttore

PEDANA MARCHIO OCMEI 30000V

€ 88,54 x 1 pz.
(pz.)