Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE404944
Cod. Produttore
404944
Cod. EAN
3245064049443

Informazioni di prodotto

busbar di cablaggio 4p 12 modules

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pettine di cablaggio 4P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 12 moduli

adatto per apparecchi con conduttore N

isolato

misura di divisione

17.7 mm

numero di poli

12

numero di fasi

4

sezione

10 mm²

lunghezza

214 mm

numero di unità di suddivisione

12

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

adatto per numero di apparecchi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione del collegamento elettrico

spina

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

12