Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1099/302
Cod. Produttore
1099/302
Cod. EAN
8021156065004

Informazioni di prodotto

BULLET CAMERA IP 2M 2.8-12
Descrizione del produttore: Telecamera IP bullet con risoluzione di 2 megapixel e obiettivo variabile da 2.8 a 12 mm, ideale per la videosorveglianza ad alta definizione. Progettata per garantire immagini nitide e dettagliate, offre una copertura versatile grazie alla regolazione dell’obiettivo, adatta a diverse esigenze di monitoraggio. La tecnologia IP assicura una facile integrazione in sistemi di sicurezza moderni, mentre il design bullet la rende resistente e adatta all’installazione sia interna che esterna.

profondità

151 mm

larghezza

113 mm

altezza

113 mm

tensione di alimentazione

12 V

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702