Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVBG690G100
Cod. Produttore
TVVBG690G100
Cod. EAN
8032826157899

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV6
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV6 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 690:v3/100:v3V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 3/4/10VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

tensione secondaria

57,73 V

tensione primaria

398,37 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

3 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Produttore

BTV6 TV 690 V3/100 V3V 3VA/CL.0,5