Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
85 mm
altezza
100 mm
profondità
120 mm
tensione secondaria
100 V
tensione primaria
240 V
grado di protezione (IP)
IP00
potenza nominale
6 VOLT_AMPERE
separazione galvanica tra ingresso e uscita
Grado di protezione (NEMA)
Altro
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 50 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te