› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

BTV20 TV 500/100V 20VA/CL.0,5

Cod. Rexel IMTVVDC500C100
Cod. Produttore TVVDC500C100
Cod. EAN 8032826019784

Informazioni principali

  • Serie: BTV20
  • Tensione primaria: 230...1000V
  • Tensione secondaria: 100V
  • Prestazione nominale: 20/30/50VA
  • Classe di precisione: 0,5/1/3P
  • Isolamento: Classe B, aria
  • Grado protezione: IP00 morsetti (IP20 con coprimorsetto)
  • Temperatura di impiego: -25…50°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 500/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 20/30/50VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

500 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

20 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV20 TV 500/100V 20VA/CL.0,5