› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BTV20 TV 240/100V 20VA/CL.0,5

Cod. Rexel IMTVVDC240C100
Cod. Produttore TVVDC240C100
Cod. EAN 8032826158315

Informazioni principali

  • Serie: BTV20
  • Tensione primaria: 240 V
  • Tensione secondaria: 100 V
  • Prestazione nominale: 20/30/50 VA
  • Classe di precisione: 0,5 / 1 / 3P
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Isolamento: Classe B, a secco
  • Grado protezione: IP00 morsetti (IP20 con coprimorsetto)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 240/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 20/30/50VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

20 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV20 TV 240/100V 20VA/CL.0,5