Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVDH100G100
Cod. Produttore
TVVDH100G100
Cod. EAN
8032826158711

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV20
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 1000:v3/100:v3V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 8/10/25VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

tensione secondaria

57,73 V

tensione primaria

577,35 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

8 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Produttore

BTV20 TV 1000 V3/100 V3V 8VA/CL.0,5