Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Regolatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVCC100C100
Cod. Produttore
TVVCC100C100
Cod. EAN
8032826157912

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV10
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV10 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 100/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 10/15/30VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

125 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

100 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

10 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C