›

BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT5

Cod. Rexel BTIKB4279C5E
Cod. Produttore KB4279C5E
Cod. EAN 8005543787434

Informazioni principali

  • Categoria: 5E UTP
  • Connessione: TOOLLESS IDC
  • Coppie: 4 coppie
  • Modulo: 1 modulo
  • Applicazione: Trasmissione dati/telefonia
  • Materiale: Bronze
  • Serie: BTNET|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori RJ45 per trasmissione dati/telefonia - categoria 5E UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo. Bronze

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bronzo

numero RAL

8017

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVING NOW

BTNET -L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT5