Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKC4279C6
Cod. Produttore
KC4279C6
Cod. EAN
8005543787311

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6 UTP
  • Tipo connessione: TOOLLESS IDC
  • Coppie: 4 coppie
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Champagne
  • Serie: BTNET|LIVING NOW
  • Applicazione: Trasmissione dati/telefonia
  • Standard: RJ45
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Connettori RJ45 per trasmissione dati/telefonia - categoria 6 UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo. Champagne

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Oro

numero RAL

1019

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

BTNET - L.NOW RJ45 TOOLLESS UTP CAT

€ 11,76 x 1 pz.
(pz.)