Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di fibra
Singlemode
tipo di cavo
Duplex
numero di fibre
2
lunghezza
2 m
colore del rivestimento
Giallo
categoria
OS2
manicotto anti-piegatura
Stampato
tipo di connettore collegamento 1
SC-Duplex
tipo di connettore collegamento 2
Diametro esterno guaina della singola fibra
2 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)
Serie
BTNET
Disponibilità:
Prodotto non rendibile